曜日別特売

インパクト用ソケット

インパクト用ソケット - トップ工業インパクト用ソケット - トップ工業インパクト用ソケット - トップ工業インパクト用ソケット - トップ工業インパクト用ソケット - トップ工業
(5件のレビュー)
差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角内容量1個
全24種類を絞り込む
二面幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387384PT-8216052121
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387393PT-8226202222
5,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
58387402PT-8236152323
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387411PT-8246272424
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58387427PT-8266402626
6,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387436PT-8276272727
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58387445PT-8296572929
6,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387454PT-8306573030
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58387463PT-8326853232
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58387472PT-8357103535
6,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
58387481PT-8367123636
6,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
58387497PT-8387203838
6,600
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
58387506PT-8418504141
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
58387515PT-84610104646
9,900
5,698
6,268(税込)
当日出荷
58387524PT-85010655050
12,750
7,898
8,688(税込)
当日出荷
58387533PT-85412505454
13,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
58387542PT-85512605555
14,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
58387551PT-85813405858
15,850
8,798
9,678(税込)
当日出荷
58387567PT-86014756060
17,050
9,498
10,448(税込)
当日出荷
58387576PT-86315556363
20,250
12,980
14,278(税込)
当日出荷
58387585PT-86516306565
20,250
12,980
14,278(税込)
当日出荷
77673603PT-87020707070
24,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20927219PT-87527257575
29,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
20927228PT-88030458080
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58387454
2020-10-30
用途: トラックのタイヤ交換

必要な強度もありそうで、問題なく使用できています。
品質はそのままで、もう少し低価格で提供願いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 58387481
2020-02-05
用途: 機械工具のアダプタ
株式会社エステー工業サービス業

トップ工業のインパクト用ソケットは、扱いやすくとても助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 58387533
2017-12-28
用途: エンジン整備
ガレージ イナヨシ自動車・二輪車・自転車関連業

差込口のサイズが1ランク小さいサイズも在ると良いですね

対象商品 : 58387506
2016-05-24
用途: これも間違って買った
小野田企画

とりあえず・・・とっといておく

対象商品 : 58387472
2016-07-05
用途: 自動車整備

インパクト用ですがインパクトを使わず使用してます。 とくに不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする