曜日別特売

ダイヤモンドホイールZセグメントタイプ

ダイヤモンドホイールZセグメントタイプ - トップ工業

フチ欠け少なくシャープな切れ味

用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)3適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58391426TDS-305D30530.5
56,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58391365TDS-255A25520
35,000
取扱い終了
58391374TDS-255B25522
35,000
取扱い終了
58391383TDS-255C25525.4
35,000
取扱い終了
58391392TDS-305A30520
42,500
取扱い終了
58391401TDS-305B30522
42,500
取扱い終了
58391417TDS-305C30525.4
42,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする