曜日別特売

LEDライトルーペ

LEDライトルーペ - ENGINEER(エンジニア)
質量(g)
593
方式
(照明)小型LED16灯
レンズ径(Φmm)
95
アーム長さ(mm)
(フレキシブル)310
レンズ倍率
2倍、(小レンズ)4倍
材質(レンズ)
アクリル
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58393912SL-22
¥15,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58393912SL-2248829566SL-22SL-22 LEDライトルーペ ENGINEER(エンジニア) 48829566LEDライトルーペENGINEER(エンジニア)1台
¥15,980
税込¥17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする