曜日別特売

スカットカット

スカットカット - 富士元工業
用途ショルダー加工適合チップT33MORT33MOZT33GUR内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
角度(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
刃径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58406345NK9040T32120390323枚刃40
55,660
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58406354NK9050T32120390323枚刃50
51,490
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406363NK9060T32120390323枚刃60
52,880
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406372NK9070T32120390323枚刃70
46,590
取扱い終了
代替品有
58406381NK9080T32120390323枚刃80
48,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58406372NK9070T3206966495NK9070TNK9070T32 スカットカット 富士元工業 06966495スカットカット富士元工業1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
58406381NK9080T3206966513NK9080TNK9080T32 スカットカット 富士元工業 06966513スカットカット富士元工業1本
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする