富士元工業
Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004
材質
NK2020
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58407036
XNEW300411R NK2020
796-9457
15.8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58407045
XNEW300412R NK2020
796-9465
15.4
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58407054
XNEW300413R NK2020
796-9473
15.2
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58407063
XNEW300414R NK2020
796-9481
14.8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58407072
XNEW300415R NK2020
796-9490
12.1
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58407081
XNEW300416R NK2020
796-9503
14.4
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58407097
XNEW300417R NK2020
796-9511
14
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58407106
XNEW300418R NK2020
796-9520
13.8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58407115
XNEW300419R NK2020
796-9538
13.4
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58407124
XNEW300420R NK2020
796-9546
11
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください