曜日別特売

ガラス丁番

ガラス丁番 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
かぶせ扉用です。

材質/処理
(本体)鋼/クロームめっき
(化粧プレート)真鍮/クロームめっき
(ワッシャ)塩化ビニール/-
(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
適合扉
扉質量4kg以下
扉寸法W450×H700×t5mm以下
用途家具・ショーケース用材質仕様板厚4~6mm用形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
板金に取り付ける場合、取付面側にはねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370855GH34-8CR19(ガラス厚4、かぶせ代8)
18(ガラス厚5、かぶせ代7)
18(ガラス厚6、かぶせ代7)
34
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370855
2016-08-09
用途: 展示棚のアクリル扉

5mm厚みのアクリル板の扉に使っています。取り付けも簡単で、気にいってます。

対象商品 : 09370855
2014-07-19
用途: ラック用3ミリ厚アクリル板扉に使用

この商品は4ミリ厚までしか対応してないので、ワッシャを1ミリ分、別に用意した。アクリル板等を、全てセットして、後ろから、短いビスで留める形式。そのビスが小さいので、なかなか、上手く、はめられない。塩ビワッシャを使用している為もある。何度、ビスを下に落としたことか。メーカーに申し上げたいのは、丁番に長めの部品を後ろから嵌め、そこにアクリル板やガラス版を仮セットでき、最後に、前からビス形式部品で留めるという形式にして頂きたい。現在の形を維持するなら、ビスの頭をもっと大きく、長くして頂きたい。色展開も欲しい。円形部分だけでも色を替えられると良い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする