アルス
高枝鋏ポールチョキ採収タイプ
果実、枝を確実につかむ採収タイプです。
用途
園芸
全長(mm)
1817
刃長(mm)
69
切断能力(mm)
12
仕様
打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
付属品
刃カバー
トラスコ品番
410-3211
質量(g)
710
材質(グリップ)
アルミダイカスト
使用目的
園芸
材質(刃)
高炭素刃物鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58417204
160PC-1.8D
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません
商品説明動画
【ARS】園芸用高枝鋏ポールチョキ(160PC)_軽量・掴める
参考になった