曜日別特売

アングルマスター2(本体)

アングルマスター2(本体) - IKURATOOLS(育良精機)

余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。
アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。

消費電力(W)1400電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)15コード長さ(m)2.9仕様最大加圧kN[t]:275[28]付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチトラスコ品番455-7484質量(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58417283IS-756LM-2 (アングルマスター2)
985,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする