ABC商会
ワイティープルーフW
浸透性のため、木材の質感をそのまま活かせます。
蒸気透過性を持った撥水層を形成するため、内部の水分の透過を妨げません。
紫外線カット性能を持っており、著しく耐久性が向上します。
粘度が低く作業性が高いです。
用途
屋外木部の保護、着色
特性
撥水、耐久
主な用途
屋外木部
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※必ず養生を行ってください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58417396
YT16L-W-CH
1缶
チーク
屋外用
¥
82,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417405
YT16L-W-PN
1缶
ピニー
屋外用
¥
82,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417414
YT16L-W-WN
1缶
ウォールナット
屋外用
¥
82,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74104975
YT4L-W-CL
1箱(4L×4缶)
カラレス
屋外
¥
77,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
74104984
YT4L-W-JB
1箱(4L×4缶)
ジェットブラック
屋外
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
74104993
YT4L-W-PN
1箱(4L×4缶)
ピニー
屋外
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
74105002
YT4L-W-PS
1箱(4L×4缶)
パリサンダー
屋外
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
74105018
YT4L-W-SG
1箱(4L×4缶)
シルバーグレイ
屋外
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
74105027
YT4L-W-SP
1箱(4L×4缶)
スプルース
屋外
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
74105036
YT4L-W-TE
1箱(4L×4缶)
チーク
屋外
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
74105045
YT4L-W-WH
1箱(4L×4缶)
ホワイト
屋外
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
74105054
YT4L-W-WN
1箱(4L×4缶)
ウォールナット
屋外
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。