エビス(水平器)
デジタルレベル
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任
意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途
水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
長さ(mm)
1200
表示部精度
(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番
410-4862
材質
(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
質量(g)
1294
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58417493
ED-120DGLN
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください