ERECTA(エレクター)
スーパーエレクタープロ 追加棚板
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。
耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途
衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
付属品
テーパードスリーブ ブラック 1セット
種別
組立式
材質
【棚フレーム】スチールワイヤーに亜鉛メッキ・エポキシコーティング仕上げ(マイクロバン抗菌加工)、(棚板マット部)ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、(柱)スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング
色
ライトブルー
ピッチ(mm)
(棚板調整)25.4
使用温度範囲(℃)
-29~52
最大積載量(kg)
750
内容量
1組
注意
※個人宅配送不可商品
全7種類を絞り込む
奥行(mm)
457
609
612
幅(mm)
909
1212
1516
1823
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58417755
PR1848NK3
457
1212
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417764
PR1860NK3
457
1516
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417773
PR1872NK3
457
1823
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417782
PR2436NK3
609
909
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417791
PR2448NK3
609
1212
¥
29,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417807
PR2460NK3
609
1516
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417816
PR2472NK3
612
1823
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。