曜日別特売

薄型ディスプレイスタンド

薄型ディスプレイスタンド - OS(オーエス)

ユニバーサルアタッチメント採用により37~52型までのほとんどのディスプレイに対応します。ディスプレイ部分は、チルト機構により角度は4段階に、また高さは3段階に調整が可能です。車輪・車軸の回転をひとつのストッパーで固定できます。ダブルストッパー付キャスターを標準装備しています。

用途会議室、教室、商業施設、公共スペース、イベントなどに最適です。適合(画面)37~52型仕様組立式トラスコ品番456-0981材質SPCC、STKR質量(kg)38内容量1台
注意
※ノックダウン(お客様組立)式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58418412DS-80VER2
104,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする