ハイデルスポンプ ロビンエンジン搭載

ハイデルスポンプ ロビンエンジン搭載 - 工進

4サイクルロビンエンジンを搭載しています。

用途田畑の灌水から農機具の洗浄まで。付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式材質ポンプ部ADC種類エンジンポンプ騒音値(dB)-エンジンタイプEX13出力(kW/min-1)(常用)2.2/3600、(最大)3.2/4000内容量1台
注意
※ホースは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
エンジンメーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58419295KR-40405-119023.538360スバル(富士重工)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58419304KR-50405-120322.530600ロビン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする