ウォーキーカウンターリフト

ウォーキーカウンターリフト - コレックウォーキーカウンターリフト - コレックウォーキーカウンターリフト - コレック

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。

用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。タイプ電動走行・電動昇降タイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58419417FX40S400770456-67428001660
1,357,000
1,298,000
1,427,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58419426FX6ST600850456-67518702060
1,760,000
1,698,000
1,867,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58419435FX6WT600850456-67699302060
1,869,000
1,798,000
1,977,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58419453FX9ST900850456-67859652210
2,010,000
1,998,000
2,197,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58419462FX9WT900850456-679310252210
2,134,000
1,998,000
2,197,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58419444FX90W-850456-677710152210
1,408,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする