ツールケースワゴン

ツールケースワゴン - ダイシン

こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。(飛び出し防止キャッチ付)

用途自動車整備・工場・ガソリンスタンドなど。均等積載量(kg/段)30レッド引出しあり材質(本体)スチール(SPCC)間口W×奥行D×高さH(mm)580×450×650キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール荷姿組立式ストッパーありキャスター径(Φmm)75組立時間1人20分最大積載量(kg/台)150内容量1台
注意
※移動時は引出しをロックしてから移動してください。
※仕切板別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58420056TWN-62F462-153125.5浅型/1、中型/1
72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58420065TWN-635462-154931.5浅型/2、中型/2、深型/1
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする