曜日別特売

TMCメタルソー湿式手動切断機

TMCメタルソー湿式手動切断機 - 谷テックTMCメタルソー湿式手動切断機 - 谷テックTMCメタルソー湿式手動切断機 - 谷テックTMCメタルソー湿式手動切断機 - 谷テック

角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。

用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液幅(mm)650型式手動式電源(V)三相200電源コード(m)4切断角度左45°、90°内容量1台
注意
※鋸刃取り付け方向を間違えないようにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
出力(kW)
奥行(mm)
使用可能ノコ刃外径(mm)
切断能力(mm)パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58420135TMC-315F165011000315Φ95
1,170,000
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420126TMC-370F170022100370Φ110
1,402,000
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする