曜日別特売

スパッタシート カット

スパッタシート カット - TRUSCO

シリコン加工面(表面)はノロ・火花をはじき、生地面(裏面)はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことができる兼用タイプです。
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
従来品に比べ引っ張り強度の高い朱子織のため、しなやかで扱いやすいです。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A1249号種別カットトラスコ品番467-4090材質耐炎繊維織物、カラーシリコン(緑)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約1.3質量(kg)1.44防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58422375TSP-RPD-CUT-W
17,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする