TRUSCO
軽中量棚150型 両開扉付棚
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
材質
本体:スチール
本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
仕様
両開き扉、カギ付、組立式
幅(mm)
910
色
ホワイト
間口(mm)
910
均等耐荷重(kg)
150
組立時間
2人50分
有効間口(mm)
820
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※両開き扉付棚は必ず壁または床を固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58422533
TLA43K-24DH
463-6155
43
1204
336
(扉を含めた奥行)336
¥
162,680
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58422542
TLA43L-24DH
463-6163
57
1204
636
(扉を含めた奥行)636
¥
178,610
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58422551
TLA43S-24DH
463-6171
48
1204
486
(扉を含めた奥行)486
¥
166,270
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月8日
58422567
TLA63K-25DH
463-6317
66
1804
336
(扉を含めた奥行)336
¥
193,330
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58422576
TLA63L-25DH
463-6325
89
1804
636
(扉を含めた奥行)636
¥
220,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58422585
TLA63S-25DH
463-6333
75
1804
486
(扉を含めた奥行)486
¥
203,680
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000