ドンキーカート 平台車型915×615

ドンキーカート 平台車型915×615 - TRUSCOドンキーカート 平台車型915×615 - TRUSCOドンキーカート 平台車型915×615 - TRUSCOドンキーカート 平台車型915×615 - TRUSCOドンキーカート 平台車型915×615 - TRUSCOドンキーカート 平台車型915×615 - TRUSCO
(1件のレビュー)

大きな荷物の運び出しに最適です。

車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)615材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)915騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58423766315N915×61520521
31,120
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58423775315NJ915×61520522
34,060
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58423784315NJJB4915×61523036
69,340
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58423793315NKB915×61520524
47,330
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58423793
2021-08-11
用途: 業務用冷蔵庫設置、撤去の移動時
その他業種

荷重に余裕と車輪の軸がしっかりしていて移動時の落下のリスクが減りました。あとはやはり乗せる時とおろす時にストッパーがしっかり効いているので貨物事故のリスクが少なくなりました。もう少しお手頃なら複数持ちたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする