TRUSCO
オールSUS台車
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
用途
研究施設、クリーンルームなど。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)
850
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58424247
ASUD-1
600
1200×750
292
41
なし
¥
305,370
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424256
ASUD-1S
600
1200×750
292
42.5
あり
¥
348,710
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424265
ASUD-2
500
900×600
232
32
なし
¥
183,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424274
ASUD-2S
500
900×600
232
33.5
あり
¥
217,350
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424283
ASUD-3
400
800×450
174
23
なし
¥
159,980
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424292
ASUD-3S
400
800×450
174
24.5
あり
¥
193,050
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。