曜日別特売

ドンキーカート 両袖タイプ

ドンキーカート 両袖タイプ - TRUSCOドンキーカート 両袖タイプ - TRUSCO

両面ガードで荷崩れを防止します。

仕様
組立式
固定ハンドル両袖タイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(キャスター)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分材質(荷台)塩ビ樹脂内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
床面高さ(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58424353303N300615915820205130
41,950
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424362503N5007751225885295200
80,330
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする