TRUSCO
ドンキーカート 2段式両袖
ピッキング作業に適しています。
仕様
組立式
材質
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
両袖2段タイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(キャスター)
金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)
有効高さ(mm)
【下段】490
生産国
日本
組立時間
(目安)2人30分
騒音対策
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58424405
102N
150
480
740
145
860
100
20
スチール
スチール
ブタジエンゴム(SBR)
ブタジエンゴム(SBR)・スチール
¥
35,190
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58424414
305N
300
615
915
205
950
130
41
スチール
スチール
ブタジエンゴム(SBR)
ブタジエンゴム(SBR)・スチール
¥
58,630
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800