曜日別特売

ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)

ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) - TRUSCOドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) - TRUSCO

ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。

仕様
完成品
ブレーキ付
折りたたみハンドルタイプ
材質
マット:塩ビ
ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58424502201NKB250810×51020520
48,610
41,980
46,178(税込)
当日出荷
返品不可
58424527301NKB300915×61520529
51,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする