曜日別特売

ドンキーカート 金網付

ドンキーカート 金網付 - TRUSCOドンキーカート 金網付 - TRUSCOドンキーカート 金網付 - TRUSCOドンキーカート 金網付 - TRUSCO
(3件のレビュー)

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。

仕様
組立式
金網付タイプ
材質
金網:スチール
、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58424545107N15048074014584010021スチールスチールブタジエンゴム(SBR)スチール
33,420
28,980
31,878(税込)
当日出荷
58424554207N25051081020589513027.5スチールスチールブタジエンゴム(SBR)スチール
47,720
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424563307N30061591520585013032.5スチールスチールブタジエンゴム(SBR)スチール
55,240
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424572507N500775122529590020062スチールスチールブタジエンゴム(SBR)スチール
90,570
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58424554
2023-03-09
用途: 店舗での搬入などに使用
株式会社カネマサ卸売・小売業

金網付きなので、崩れて落とす心配がないので楽に運べます

対象商品 : 58424554
2021-01-22
用途: 庭掃除、竹箒等掃除道具の保管、家庭ごみの搬出
医療・福祉・介護関連業

台に車輪が既に取り付けてありましたので組み立てはスムーズにできました。
使い勝手が多変良いです。
改善点ですが車輪にストッパーがついていると安定して良いと思います。

対象商品 : 58424545
2015-04-23
用途: 現場のごみ捨て

説明書が入っていないので組み立て方がわからない

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして申し訳ございません。
メーカーに確認いたしましたが、あいにく取扱い説明書は用意がないとのことで、簡単な手順になりますが、下記を参考にしていただければと思います。
①キャスターを取り付ける
②左右のハンドル部分をはめ込み、ネジで取り付ける
②金網を取り付け固定する
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする