曜日別特売

ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)

ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) - TRUSCOドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) - TRUSCOドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) - TRUSCO

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。

材質
マット:塩ビ
ハンドル表面処理:粉体塗装
仕様
固定ハンドルタイプ
組立式
ブレーキ付
タイプ固定ハンドルタイプ、組立式、ブレーキ付材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58424597202NKB250810510895
47,680
39,980
43,978(税込)
当日出荷
地域運賃
58424615302NKB300915615820
49,130
42,980
47,278(税込)
当日出荷
58424642502NKB5001225775885
78,150
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする