TRUSCO
ハイグレード台車 固定式
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様
組立式
トラスコ品番
416-3427
材質
ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
タイプ
固定ハンドルタイプ
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル高さ(mm)
862
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
特性
軽量
適合ストッパー
HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58424922
108EBN-AC
200
740×460
151
12
¥
55,840
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540