TRUSCO
固定ハンドルタイプ プレス製運搬車 ブレーキ付
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様
組立式
足踏みストッパー付
材質(車輪)
ゴム
タイプ
固定ハンドルタイプ、組立式、足踏みストッパー付
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール、マット:脱塩ビ樹脂
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58424931
116SEBN
200
740×460
163
15
グリーン
¥
41,510
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58424947
316SEBN
400
946×646
206
23
グリーン
¥
56,810
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。