TRUSCO
コンテナラックセット
トラスコ品番
414-4082
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
23.7
高さ(mm)
765
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
526
間口(mm)
875
最大積載量(kg)
120
荷姿
組立式
コンテナ
T2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個・T20-GY×3個
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58424992
TC-400N
875×526×765
120
¥91,380
¥
78,980
¥86,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800