曜日別特売

ドンキーカート 3段式片袖タイプ

ドンキーカート 3段式片袖タイプ - TRUSCOドンキーカート 3段式片袖タイプ - TRUSCO

分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。

タイプ片袖3段タイプ有効高さ(mm)【下段】230【中段】230材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)材質(荷台)スチールキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)騒音対策あり材質(車輪・金具)ブタジエンゴム(SBR)・スチール仕様組立式生産国日本材質(ハンドル)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
タイプ
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
有効高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58425001105N150(上段:20,中段:30,下段:100)片袖3段タイプ740480【下段】230【中段】230860
41,470
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
58425017308N300(上段:30,中段:70,下段:200)片袖3段タイプ915615【下段】230【中段】230960
71,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする