ウォタークーラー冷水専用

ウォタークーラー冷水専用 - 日立製作所

おいしい冷水を、素早くご用意できます。

用途工場、事務所、公共施設など。仕様卓上冷水専用型、貯水式(ボトルタイプ)電源(V)100消費電力(W)190電気代の目安4.18円/h内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タンク容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426006RW-129B414-21101912300×505×540
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58426015RW-188B414-213619.518300×505×600
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする