曜日別特売

導電性ゴムマット

導電性ゴムマット - ベッセル導電性ゴムマット - ベッセル導電性ゴムマット - ベッセル
(1件のレビュー)

均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。

用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。長さ(m)10厚さ(mm)2幅(m)1材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム幅(mm)1000質量(kg)29.5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426207LG-100ライトグリーン
60,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
58426216SG-100グリーン
60,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58426216
2018-09-27
用途: 電子部品作業
株式会社ネクスティエレクトロニクス

導電性とのことで購入、接地間抵抗で測定したところ
0.6MΩでした。工程基準0.75MΩ~100MΩから外れていたので
使用を中止しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする