曜日別特売

電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)

電動式門型プレス(押しボタンスイッチ) - マサダ製作所

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。

付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
能力(kN)
ストローク(mm)
内寸(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426593MHP-15E-4B15015160(フレーム)600142(テーブル動)700
859,080
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58426602MHP-35E-4B25035140(フレーム)610185(テーブル動)750
1,241,970
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58426611MHP-60E-4B80060150(フレーム)1100234(テーブル動)600
2,373,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥30,000~/税込¥33,000~
離島数量1につき¥40,000~/税込¥44,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする