マサダ製作所
電動式門型プレス(フートスイッチ)
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品
ヤゲン台
仕様
フットスイッチ式
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
能力(kN)
ストローク(mm)
内寸(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58426627
MHP-15E-4A
150
15
160
(フレーム)600
142
(テーブル動)700
¥
859,080
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58426636
MHP-35E-4A
250
35
140
(フレーム)610
185
(テーブル動)750
¥
1,241,970
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58426645
MHP-60E-4A
800
60
150
(フレーム)1100
234
(テーブル動)600
¥
2,492,600
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。