ミズノ
簡易応接椅子
ナチュラルな雰囲気の簡易応接セットです。コンパクト仕様のため省スペースで設置できます。
材質
テーブル:MDF(メラミン化粧板)
イス:木枠・ウレタンフォーム
トラスコ品番
465-6491
質量(kg)
22.8
高さ(mm)
730
奥行(mm)
670
間口(mm)
740
張地
防汚レザー張り
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58426767
MWC-60SV
¥87,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください