ハイパワー掃除機

ハイパワー掃除機 - リョウセイハイパワー掃除機 - リョウセイハイパワー掃除機 - リョウセイハイパワー掃除機 - リョウセイ

高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。
ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。
集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。

用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。電源(V)三相200付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル幅(mm)545材質(本体)鉄製奥行(mm)1190材質(フィルター)綿/ポリエステルフィルター面積(m2)4.5パイプ内径(Φmm)38内容量1台
注意
※引火性、爆発性雰囲気のある場所並びに火種(タバコ・火花)は危険ですから、絶対に吸い込ませないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集塵容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58427293RA-3503L46110
569,000
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58427302RA-3505L46130
646,200
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58427311RA-3803L80130
632,000
629,800
692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58427327RA-3805L80150
626,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする