曜日別特売

ラジェーションシールド付気温計 自然通風式

ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 - 英弘精機ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 - 英弘精機

自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。

用途気温を計測するセンサー。トラスコ品番455-6518質量(g)700電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270測定範囲(℃)-40~60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58428361MT-052
76,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする