英弘精機
複合気象装置
コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途
風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。
トラスコ品番
455-6666
質量(kg)
1.2
電源(V)
DC12/24
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×287
測定範囲(℃)
-50~60
ケーブル長(m)
10(出力用)
精度
(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa
分解能
0.1m/s(精度)
風速測定範囲(m/s)
0~60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58428386
WS-500
¥
590,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください