曜日別特売

精密全天日射計

精密全天日射計 - 英弘精機

高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。

用途全天日射強度を計測するセンサー。トラスコ品番455-6500質量(kg)1.4電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×107ケーブル長(m)10(出力用)測定範囲(nm)(波長)305~2800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58428404MS-802
385,000
379,800
417,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
1が参考にしています
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする