シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」

シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」 - 武蔵エンジニアリングシリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」 - 武蔵エンジニアリング

シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。ホルダー固定式のシリンジ脱着機構を採用し、作業を容易にし、かつ設置ミスを解消します。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。

電源(V)単相100タイマー設定1~600sec.内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58429077AW-20-315320394205165シリンジ1~20mL
オープン
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58429086AW-50-324431509245400シリンジ1~50mL
オープン
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする