椿本興業
四直角マスター(石製)
天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
用途
精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。
材質
御影石
内容量
1個
注意
※石製のため、強い衝撃が加わると割れる可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直角度(μm)
平行度(μm)
真直度(μm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58429131
TH-315
3
3
2
14
¥
210,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
車上渡し
58429147
TH-400
3
3
2.5
29
¥
250,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58429156
TH-500
3.5
3.5
3
48
¥
377,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。