ノーリツイス
固定ハンドル式
折りたたみ式テーブル用台車です。コーナーダンパー付で搬送時に壁を傷つけにくい仕様になっています。
仕様
組立式
トラスコ品番
462-9019
材質
スチール
高さ(mm)
1400
タイプ
奥行450~620のテーブル10台積載可能
荷台寸法(幅)(mm)
760
組立時間
2人20分
荷台寸法(奥行)(mm)
1970
内容量
1台
注意
※テーブルの形状によっては、明記している台数が積載できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58429174
TD-450D
1970×760
40
¥
162,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません