曜日別特売

フリーガイド PRO1000

フリーガイド PRO1000 - タジマツール(TJMデザイン)

角度設定がずれない締付けやすい超薄型・風車形状つまみです。高剛性アルミパイプ材を両面付き当て部に採用しています。

用途丸ノコ用角度切り定規。適合(つまみ)FG-KTLトラスコ品番402-2483材質本体/アルミ幅(mm)190厚さ(mm)40全長(mm)1275質量(g)1650呼び寸法(mm)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58429576FG-P1000
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする