テラオカ(ANEX)
ステンレスシステムスタンド SUS-1200
パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
413-9674
幅(mm)
1200
質量(kg)
12.1
サイズ
大
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
437
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58429673
99-1625-12
¥
135,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください