曜日別特売

MTT-2000

MTT-2000 - スイコー

本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。

用途農作業・工場における設置用タンクとして。容量(L)2000トラスコ品番456-9792材質ポリエチレン(PE)質量(kg)300外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1930×1930×1692注水口内径(mm)500内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58429847MTT-2000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする