単動用手動油圧ポンプ

単動用手動油圧ポンプ - エナパック単動用手動油圧ポンプ - エナパック単動用手動油圧ポンプ - エナパック単動用手動油圧ポンプ - エナパック

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減

吐出量(mL/回)
低圧:16.38
高圧:2.46
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58429917P80
94,600
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする