ダストボックスミニ(パネル床タイプ)

ダストボックスミニ(パネル床タイプ) - イナバ

景観にマッチするデザインで低価格と多機能を実現しました。
床が引き出せるため丸洗いでき清潔感を保てます。
ガススプリングを使用しており軽い力でスムーズに開閉できます。
前方と後方に設けた換気口で空気を通し嫌な臭いを軽減させます。
付属の吊り下げフックで後面や庫内に色々な物を引っ掛けられます。
アジャスターで35mmまで高さ調整ができ、アンカー固定も可能です。

用途事務所や工場のゴミ保管庫に。材質(本体)アルミニウム合金メッキ鋼板、(パネル床部)ポリプロピレン(PP)サンドベージュ/ミストグレー高さ(mm)954奥行(mm)600内容量1台
注意
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58429944DB-106P455-906137400(45Lゴミ袋9袋相当)1000
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58429953DB-126P455-908842500(45Lゴミ袋11袋相当)1230
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする