曜日別特売

OU型グレーチング(U字溝用)

OU型グレーチング(U字溝用) - オカグレート

スタンダードなタイプのU字溝用グレーチングです。簡単な構造のため低価格である

仕様
エンドアングル(mm):L-5×40×40
適合荷重側溝:T-2
材質
スチール
表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
タイプ
U字溝用
並目タイプ
種類U字溝トラスコ品番457-3331長さ(mm)995質量(kg)13.8高さ(mm)25ピッチ並目ピッチ(mm)33溝幅(mm)300外幅×内幅(mm)360×290内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58429962OUI25-30
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする