奥岡製作所
スチール製グレーチング ノンスリップ
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類
みぞぶた
材質
スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金
長さ(mm)
995
高さ(mm)
19
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
12.5
荷重
(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
内容量
1枚
注意
※個人宅は配送不可です。
※配送は車上渡しになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58430023
OKGX-P3 20-19
457-3536
200
7.8
100
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58430032
OKGX-P3 25-19
457-3544
250
9.4
150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58430041
OKGX-P3 30-19
457-3552
300
11.2
200
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58430057
OKGX-P3 35-19
457-3561
350
12.8
250
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58430066
OKGX-P3 40-19
457-3579
400
14.7
300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。