コードレスベンダー

コードレスベンダー - オグラ

現場での曲げ加工が更に容易に、D16コードレス差し筋ベンダーです。満充電後の1バッテリーで、D16鉄筋を連続50回曲げ可能です。

用途鉄筋の曲げ加工仕様(ベンディングシュー)-付属品充電器DC18RA、バッテリー18V(BL1830)、六角棒レンチ(5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、ケーストラスコ品番456-8541質量(kg)10.4バッテリーリチウムイオンバッテリー適合パイプ-曲げ角度最大90°(1回曲げ)曲げ時間(S)8.0(90度)出力(kN)-曲げ能力(mm)SD345(最大D16)ラムストローク(mm)-内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58430075HBB-90DFN
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58430075HBB-90DFN28614059HBB-90DSHBB-90DFN コードレス差し筋ベンダー オグラ 28614059コードレス差し筋ベンダーオグラ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする