フェンス保管台車

フェンス保管台車 - スペーシア

ウェイトなしで設置できます。脚が360℃回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。カラーフェンスSPS-F1200が20枚収納可能で移動、保管が簡単です。

トラスコ品番460-1319種別完成品グレー特性軽量内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58430407SPS-FC1200770133099017AAS樹脂被覆スチールフレームPPホイールエラストマー巻き
オープン
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥13,000/税込¥14,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする